Startseite

CONCHIGLIA - CON095778775 G7/7/KA KIT ANTE GRAFI 7 - H1180 - 095778775

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095778775 G7/7/KA KIT ANTE GRAFI 7 - H1180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 685 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603346987

Artikelnummer

CON095778775

Herstellernummer

095778775

Hersteller

DKC

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

685 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1180 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Fornito completo di semicerniere lato anta, guarnizioni di tenuta e serratura a leva cifratura Y21.