CONCHIGLIA - CON095778759 G7/5/KA KIT ANTE GRAFI 7 - H 940 - 095778759

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 685 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8054684023321
Artikelnummer
CON095778759
Herstellernummer
095778759
Hersteller
DKC
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
685 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
940 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert


