CONCHIGLIA - CON095778544 G5/4/KA KIT ANTE GRAFI 5 - H 715 - 095778544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 580 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
45 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8054684023277
Artikelnummer
CON095778544
Herstellernummer
095778544
Hersteller
DKC
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
580 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
715 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert


