Startseite

CONCHIGLIA - CON095778536 G5/3/KA KIT ANTE GRAFI 5 - H 580 - 095778536

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095778536 G5/3/KA KIT ANTE GRAFI 5 - H 580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 580 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054684023260

Artikelnummer

CON095778536

Herstellernummer

095778536

Hersteller

DKC

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

580 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

580 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Schutzart (NEMA):

sonstige

Fornito completo di semicerniere lato anta, guarnizioni di tenuta e serratura a leva cifratura Y21.