Startseite

CONCHIGLIA - CON095778023 G5/2/KTZ KIT ANTE VANO ZOCCOLO GR - 095778023

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095778023 G5/2/KTZ KIT ANTE VANO ZOCCOLO GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 580 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054684023208

Artikelnummer

CON095778023

Herstellernummer

095778023

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

580 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

433 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Fornito completo di guarnizione e viti di fissaggio.