CONCHIGLIA - CON095774642 GH-4/KM-ACV KIT MONTANTI E STAFFE - 095774642

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Höhe - 715 mm
Tiefe - 460 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8054684021952
Artikelnummer
CON095774642
Herstellernummer
095774642
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Höhe:
715 mm
Tiefe:
460 mm
Per una composizione rapida degli accessori utilizzabili per la realizzazione di quadri equipaggiati con apparecchiature modulari. Costituito da 2 montanti e 4 staffe. I montanti sono già predisposti con forature per fissaggio accessori.


