CONCHIGLIA - CON095773362 G-6/KM-ACV KIT MONTANTI E STAFFE - 095773362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Höhe - 1120 mm
Tiefe - 330 mm
Packung
1 ST
EAN
8054684021846
Artikelnummer
CON095773362
Herstellernummer
095773362
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Höhe:
1120 mm
Tiefe:
330 mm
Per una composizione rapida degli accessori utilizzabili per la realizzazione di quadri equipaggiati con apparecchiature modulari. Costituito da 2 montanti e 4 staffe. I montanti sono già predisposti con forature per fissaggio accessori.


