Startseite

CONCHIGLIA - CON095770806 G/M/TR19 MENSOLA PER SUPPORTO - 095770806

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095770806 G/M/TR19  MENSOLA PER SUPPORTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684021419

Artikelnummer

CON095770806

Herstellernummer

095770806

Hersteller

DKC

Caratteristiche Superficie di aerazione: 6500 mm² Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CE EN 62262. Materiali Griglia esterna realizzata in policarbonato, griglia intermedia ed interna in polipropilene stampate ad iniezione. Colore grigio RAL7035. Applicata sulla griglia intermedia una retina in alluminio anti insetti.