Startseite

CONCHIGLIA - CON095770129 G-SSMG/Y12 SERRATURA CIFR. Y12 - 095770129

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095770129 G-SSMG/Y12  SERRATURA CIFR. Y12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

  • Art der Schließung - Zylinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684026551

Artikelnummer

CON095770129

Herstellernummer

095770129

Hersteller

DKC

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Art der Schließung:

Zylinder

Caratteristiche Maniglia predisposta per cilindro a profilo DIN 18252. Ogni serratura è corredata della propria chiave di serie. Materiale Corpo maniglia realizzati in resina poliammidica. Fulcro di rotazione in ottone. Tenone in acciaio zincato.