Startseite

CONCHIGLIA - CON095746301 C4/CPS RACCORDO CONICO - 095746301

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095746301 C4/CPS RACCORDO CONICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 440 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 390 mm

  • Tiefe - 128 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

54 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054684020597

Artikelnummer

CON095746301

Herstellernummer

095746301

Hersteller

DKC

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

440 mm

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

390 mm

Tiefe:

128 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

533 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

139 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7040

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Stampati in SMC (vetroresina) di colore grigio RAL 7040 ed elementi componibili. Coperchio rimovibile a cassetto aperto per agevolare opere di cablaggio. Tipo CA/CPF: a finestra aperta. Tipo C4/CPS: completo di 4 passacavi. Grado di protezione IP43 secondo CEI EN 60529.