Startseite

CONCHIGLIA - CON095741724 K-SPT/HP-WL SPORTELLO ARMADI CVHP-WL - 095741724

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095741724 K-SPT/HP-WL SPORTELLO ARMADI CVHP-WL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung der Oberfläche - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684026476

Artikelnummer

CON095741724

Herstellernummer

095741724

Hersteller

DKC

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Schutzart (NEMA):

sonstige

Serratura e cerniere non comprese.