CONCHIGLIA - CON095741682 K-SPT/LU-WL SPORTELLO ARMADI CVL-CVBL-W - 095741682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - nein
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - lackiert
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8054684026452
Artikelnummer
CON095741682
Herstellernummer
095741682
Hersteller
DKC
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Schutzart (NEMA):
sonstige
Caratteristiche Serratura e cerniere non comprese.


