CONCHIGLIA - CON095741641 K-SPT/ST-WL SPORTELLO ARMADI SVT-SVHT-WL - 095741641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 546 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8054684026438
Artikelnummer
CON095741641
Herstellernummer
095741641
Hersteller
DKC
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
546 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
381 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt


