Startseite

CONCHIGLIA - CON095741583 K-SPT/4M SPORTELLO ARMADI CV4M-BV4M - 095741583

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095741583 K-SPT/4M  SPORTELLO ARMADI CV4M-BV4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - lackiert

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684026391

Artikelnummer

CON095741583

Herstellernummer

095741583

Hersteller

DKC

Ausführung:

Anschlagtür

Ausführung als Sichttür:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

Schutzart (NEMA):

sonstige

Caratteristiche Serratura e cerniere non comprese.