CONCHIGLIA - CON095741526 K-SPT/T-WL SPORTELLO ARMADI CVT-CVHT-W - 095741526

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - nein
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - lackiert
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8054684026360
Artikelnummer
CON095741526
Herstellernummer
095741526
Hersteller
DKC
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Schutzart (NEMA):
sonstige
Caratteristiche Serratura e cerniere non comprese.


