Startseite

CONCHIGLIA - CON095741500 K-SPT/T SPORTELLO ARMADI CVT-CVHT - 095741500

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095741500 K-SPT/T SPORTELLO ARMADI CVT-CVHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung der Oberfläche - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684026353

Artikelnummer

CON095741500

Herstellernummer

095741500

Hersteller

DKC

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Schutzart (NEMA):

sonstige

Serratura e cerniere non comprese.