Startseite

CONCHIGLIA - CON095731162 BVA/50 BASAMENTO SENZA TELA - 095731162

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095731162 BVA/50  BASAMENTO SENZA TELA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Kabelrangierung - ja

  • Geeignet für Außeneinsatz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684020320

Artikelnummer

CON095731162

Herstellernummer

095731162

Hersteller

DKC

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Materiali Basamento realizzato in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata in pezzo unico. Telaio realizzato con profilati di acciaio zincato a caldo; zanche a murare. Viteria in acciaio inox AISI 304.