Startseite

CONCHIGLIA - CON095716304 SCR126/630 SERRATURA - 095716304

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095716304 SCR126/630  SERRATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - ja

  • Art der Schließung - Zylinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684019942

Artikelnummer

CON095716304

Herstellernummer

095716304

Hersteller

DKC

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

ja

Art der Schließung:

Zylinder

Azionabile con chiave di sicurezza e spillo con cifratura Y630