CONCHIGLIA - CON095434023 SFP/100 STAFFA FISSAGGIO A PA - 095434023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 30 mm
Tiefe - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8054684017405
Artikelnummer
CON095434023
Herstellernummer
095434023
Hersteller
DKC
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
30 mm
Tiefe:
15 mm
Palo minimo di applicazione diametro 100 mm. Fissaggio a palo mediante fascette metalliche registrabili o nastro band-it con dimensione fino a 3/4“. Materiali: profilati e staffe in acciaio con trattamento di cataforesi 18-24 micron colore nero, viteria in acciaio inox AISI304. Collari di adattamento a palo realizzati in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 AC46100DF.


