Startseite

CONCHIGLIA - CON095010344 MC/34 MEMBRANA CONICA (CONF.10PZ) - 095010344

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095010344 MC/34 MEMBRANA CONICA (CONF.10PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaudose - ja

  • Geeignet für Abzweigdose - ja

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...30 mm

  • Geeignet für Verbindungsdose - ja

  • Anzahl der Rohreinführungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684016231

Artikelnummer

CON095010344

Herstellernummer

095010344

Hersteller

DKC

Geeignet für Einbaudose:

ja

Geeignet für Abzweigdose:

ja

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7...30 mm

Geeignet für Verbindungsdose:

ja

Anzahl der Rohreinführungen:

1

Für Rohrdurchmesser:

32 mm

Geeignet für Erweiterungsrahmen:

ja

Materiale: termoplastico flessibile PVC-P. Linea di taglio corrispondente al foro interno. Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529.

Ein CONCHIGLIA Produkt

Entdecken Sie die CONCHIGLIA-Serie