Startseite

CONCHIGLIA - CON081183352 TR23/35 TOROIDE PER RELE - 081183352

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON081183352 TR23/35 TOROIDE PER RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Summenstromwandler

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 35 mm

  • Geeicht - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684014336

Artikelnummer

CON081183352

Herstellernummer

081183352

Hersteller

DKC

Ausführung:

Summenstromwandler

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Custodia in ABS autoestinguente. Impregnazione toroide in classe F. In struttura modulare predisposta per montaggio su prof. DIN 46277/3.

Ein CONCHIGLIA Produkt

Entdecken Sie die CONCHIGLIA-Serie