CONCHIGLIA - CON081017378 GP/G7-4/337 QUADRO GENERALE ILLUM.PUB - 081017378

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen - 1
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 80 A
Montageart - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
169 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8054684025486
Artikelnummer
CON081017378
Herstellernummer
081017378
Hersteller
DKC
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
80 A
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Phasen:
3
Herdanschlussgruppe:
ohne
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
1
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:
nein
Mit Klingeltransformator:
nein
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:
1
Mit Steckdose:
nein
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Anzahl der direkten Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe:
715 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Abschließbar:
ja
Breite:
685 mm
Überspannungsschutz:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
87
Tiefe:
330 mm
Geeignet für Daten:
nein
Auslösecharakteristik:
C
Leistungsaufnahme:
36600 W
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Schließung:
Zylinder
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


