Startseite

CONCHIGLIA - CON077914950 GH9-4/ZT ZOCCOLO SMC GRAFI-9 - 077914950

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON077914950 GH9-4/ZT ZOCCOLO SMC GRAFI-9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 910 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 715 mm

  • Tiefe - 460 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

78 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054684011403

Artikelnummer

CON077914950

Herstellernummer

077914950

Hersteller

DKC

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

910 mm

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

715 mm

Tiefe:

460 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

910 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

460 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Predisposto per installazione su basamento in calcestruzzo mediante telaio di ancoraggio (non compreso). Da utilizzare in abbinamento ad armadi della serie 5 stessa profondità non disponibili nella versione con “zoccolo integrato”. Consente la realizzazione di armadi per installazione a pavimento in abbinamento a sopralzi. Realizzato in vetroresina colore RAL 7035. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Conforme a norma CEI EN 62208 Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposto per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.