Startseite

CONCHIGLIA - CON077513950 GH5-3/ZT ZOCCOLO SMC GRAFI-5 - 077513950

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON077513950 GH5-3/ZT ZOCCOLO SMC GRAFI-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 580 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 580 mm

  • Tiefe - 460 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

54 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054684010062

Artikelnummer

CON077513950

Herstellernummer

077513950

Hersteller

DKC

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

580 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

580 mm

Tiefe:

460 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

580 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

460 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Predisposto per installazione su basamento in calcestruzzo mediante telaio di ancoraggio (non compreso). Da utilizzare in abbinamento ad armadi della serie 5 stessa profondità non disponibili nella versione con “zoccolo integrato”. Consente la realizzazione di armadi per installazione a pavimento in abbinamento a sopralzi. Realizzato in vetroresina colore RAL 7035. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Conforme a norma CEI EN 62208 Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposto per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.