Startseite

CONCHIGLIA - CON076981265 PV/126 PORTA VETR. UNA ANTA - 076981265

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON076981265 PV/126 PORTA VETR. UNA ANTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP33

  • Breite - 608 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

161 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054684008885

Artikelnummer

CON076981265

Herstellernummer

076981265

Hersteller

DKC

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Glas

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP33

Breite:

608 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

2126 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

In vetroresina – colore grigio RAL 7040. Con serratura cifratura 640. Grado di protezione IP33 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Conforme a specifica ENEL DS919.

Ein CONCHIGLIA Produkt

Entdecken Sie die CONCHIGLIA-Serie