Startseite

CONCHIGLIA - CON076752005 TPV/75/2 SPORTELLO X NICCHIE - 076752005

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON076752005 TPV/75/2 SPORTELLO X NICCHIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684008847

Artikelnummer

CON076752005

Herstellernummer

076752005

Hersteller

DKC

Materiale: porta e telaio stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in lega di alluminio ruotanti su solette antibloccanti in materiale termoplastico. Porta completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave ad apertura superiore 90°. Labirinto di aerazione sul perimetro della porta. Completi di zanche in acciaio zincato e passivato a murare o tassellabile. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni WL = senza serratura. Predisposizione per applicazione serratura serie SCS86/…-SCM86/…da ordinarsi separatamente.