CONCHIGLIA - CON076700103 TPV/70-WL SPORTELLO X NICCHIE - 076700103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054684008717
Artikelnummer
CON076700103
Herstellernummer
076700103
Hersteller
DKC
Materiale: porta e telaio stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Porta incernierata con apertura superiore 90° completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave cfr.Y21. Labirinto di aerazione sul perimetro della porta. Completi dizanche in acciaio zincato e passivate a murare o tassellabile. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni WL = senza serratura. Predisposizione per applicazione serratura serie SCS86/…-SCM/…da ordinarsi separatamente.


