Startseite

CONCHIGLIA - CON076600105 TPV/60-WL SPORTELLO X NICCHIE - 076600105

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON076600105 TPV/60-WL SPORTELLO X NICCHIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8054684008670

Artikelnummer

CON076600105

Herstellernummer

076600105

Hersteller

DKC

Materiale: porta e telaio stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Porta incernierata con apertura superiore 90° completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave cfr.Y21. Labirinto di aerazione sul perimetro della porta. Completi dizanche in acciaio zincato e passivate a murare o tassellabile. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni WL = senza serratura. Predisposizione per applicazione serratura serie SCS86/…-SCM/…da ordinarsi separatamente.