Startseite

CONCHIGLIA - CON076430107 TPV/43/Q7 SPORTELLO X NICCHIE - 076430107

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON076430107 TPV/43/Q7 SPORTELLO X NICCHIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684008618

Artikelnummer

CON076430107

Herstellernummer

076430107

Hersteller

DKC

Materiale: porta e telaio stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Porta incernierata con apertura superiore 90° completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave cfr.Y21. Labirinto di aerazione sul perimetro della porta. Completi dizanche in acciaio zincato e passivate a murare o tassellabile. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni WL = senza serratura. Predisposizione per applicazione serratura serie SCS86/…-SCM/…da ordinarsi separatamente.