Startseite

CONCHIGLIA - CON075300012 CPS/D CASSETTA DERIV.RESIN - 075300012

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON075300012 CPS/D CASSETTA DERIV.RESIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684008250

Artikelnummer

CON075300012

Herstellernummer

075300012

Hersteller

DKC

Materiali Stampati in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Caratteristiche Coperchio incernierato ad incastro asportabile in apertura (CVC) o ribaltabile dal basso all'alto (CPS). Chiusura coperchio: Tipi CPS: con serratura di sicurezza agibile con chiave cfr. Y21. Tipi CVC: con serratura ad impronta triangolare. Aerazione interna ricavata sul perimetro del coperchio (CPS) o sottotetto (CVC) Tipi CVC: Superficie coperchio zigrinata a protezione dei raggi UV e antiaffissione. Telaio di ancoraggioa pavimento in acciaio zincato a caldo con minuterie in acciaio inox AISI 304. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262.