Startseite

CONCHIGLIA - CON073590002 ZVHT ZOCCOLO VETRORESINA - 073590002

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON073590002 ZVHT ZOCCOLO VETRORESINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 546 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 381 mm

  • Tiefe - 412 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

54 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054684007321

Artikelnummer

CON073590002

Herstellernummer

073590002

Hersteller

DKC

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

546 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

381 mm

Tiefe:

412 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

544 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

412 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Materiali: stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l’interno. Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Zoccolo ZZVT ispezionabile con parete anteriore removibile in alternativa a BVR/55/C. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.