Startseite

CONCHIGLIA - CON073580102 ZZVT ZOCCOLO VETRORESINA - 073580102

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON073580102 ZZVT ZOCCOLO VETRORESINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 546 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 550 mm

  • Tiefe - 296 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054684007314

Artikelnummer

CON073580102

Herstellernummer

073580102

Hersteller

DKC

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

546 mm

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

550 mm

Tiefe:

296 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Basamento con parete anteriore removibile ispezionabile. Telai in acciaio con duplice trattamento di protezione: trattamento galvanico ricoperto con strato di vernice epossidica. Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo. Per muratura in pavimento.

Ein CONCHIGLIA Produkt

Entdecken Sie die CONCHIGLIA-Serie