CONCHIGLIA - CON073580003 ZVT ZOCCOLO VETRORESINA - 073580003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 546 mm
Höhe - 381 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außeneinsatz - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8054684007307
Artikelnummer
CON073580003
Herstellernummer
073580003
Hersteller
DKC
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
546 mm
Höhe:
381 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein CONCHIGLIA Produkt
Entdecken Sie die CONCHIGLIA-Serie


