CONCHIGLIA - CON073390007 ZVHP ZOCCOLO IN VETRORES - 073390007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 676 mm
Werkstoff - sonstige
Höhe - 381 mm
Tiefe - 412 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8054684007062
Artikelnummer
CON073390007
Herstellernummer
073390007
Hersteller
DKC
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
676 mm
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
381 mm
Tiefe:
412 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein CONCHIGLIA Produkt
Entdecken Sie die CONCHIGLIA-Serie


