Startseite

CONCHIGLIA - CON070730965 CV4M/E ARMADIETTO VETRORES. - 070730965

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684006072

Artikelnummer

CON070730965

Herstellernummer

070730965

Hersteller

DKC

Armadio realizzato in vetroresina, colore grigio RAL 7040. Serratura a doppia chiusura tipo unificato Enel secondo DS 4541. Grado di protezione IP43 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Adatto per il montaggio dei contatori elettronici: max n.1 trifase integrato tipo GTWD per potenze da 15 a 30 Kw; max n.1 trifase per potenze da fino a 30 Kw tipo GET3A. Da integrare con i relativi accessori per installazione a parete, a palo, a pavimento (telaio, piedistallo, basamento).

Ein CONCHIGLIA Produkt

Entdecken Sie die CONCHIGLIA-Serie