Startseite

CONCHIGLIA - CON061105102 LSE/106/B SEGNALATORE DIREZIONALE - 061105102

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON061105102 LSE/106/B SEGNALATORE DIREZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Blinklicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Funktion pulsierendes Licht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603659018

Artikelnummer

CON061105102

Herstellernummer

061105102

Hersteller

DKC

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Blinklicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Funktion pulsierendes Licht:

nein

Mit Infrarot:

nein

Nennspannung:

24...48 V

Spannungsart:

AC

Stromaufnahme:

0.09 A

Leistung:

2.16 W

Kalottenfarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

sonstige

Solarbetrieb:

nein

Zulassung nach ICAO:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

170 mm

Höhe:

160 mm

Dimmbar:

ja

Corpo pressocolato in lega di alluminio anodizzata per garantire resistenza alla corrosione. Schermo trasparente avvolgente in policarbonato trasparente nella zona LED e fotoinciso sulla zona centrale. Supporto in vetronite con piste galvanicamente isolate. Apparato ottico: per garantire un’efficiente illuminazione del marciapiede, tutte le serie hanno orientamento dei LED verso il basso (illuminazione marciapiede). 2 schede a LED con doppia funzione aventi ciascuna 6 LED a luce bianca con emissione da 130 Lm/W in un unico circuito. Potenza assorbita totale 19.2 VA (a 48 Vac) 3,1 (a 24 Vac). Alimentazione: 24/48 Vac. Funzionamento mediante centralina CGP/230/24-48. Grado di protezione IP66 secondo CEI EN 60529. Fissaggio a parete mediante staffa e cornice per attacco rapido (095613154 - SF/LSE250) da ordinare separatamente.