Startseite

CONCHIGLIA - CON056129612 SCB2R/9/F/AZ CASSETTA X MISURE PC - 056129612

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON056129612 SCB2R/9/F/AZ CASSETTA X MISURE PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Montageart - sonstige

  • Höhe - 1711 mm

  • Breite - 142 mm

  • Tiefe - 99 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054684005372

Artikelnummer

CON056129612

Herstellernummer

056129612

Hersteller

DKC

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Montageart:

sonstige

Höhe:

1711 mm

Breite:

142 mm

Tiefe:

99 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP43

Mit Schloss:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Innentiefe:

80 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

RAL-Nummer:

7000

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

In lega di alluminio UNI EN 1706 AC-46100 DF pressocolata con protezione anticorrosione delle superfici con trattamento di anodizzazione galvanica. Verniciatura epossidica a forno colore grigio RAL 7000. Coperchio innestato a coulisse con chiusura con vite a brugola in acciaio inox AISI 304. Predisposizione per sostegno tubolare con estremità non filettata. Materiali destinati ad impiego esclusivo in impianti con tensione inferiore a 50 Vcc. Per applicazioni in esterno, in impianti di protezione catodica. Grado di protezione IP44 CEI EN 60529, resistenza agli urti IK10 CEI EN 62262.Completa di morsettiera per misure di coppie voltmetriche fra giunto ed elettrodo di riferimento.