Startseite

CONCHIGLIA - CON056120405 SCB2R/F CASSETTA X MISURE PC - 056120405

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON056120405 SCB2R/F CASSETTA X MISURE PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684005273

Artikelnummer

CON056120405

Herstellernummer

056120405

Hersteller

DKC

In lega di alluminio UNI EN 1706 AC-46100 DF pressocolata. Verniciatura epossidica a forno colore grigio RAL 7000. Coperchio innestato a coulisse con chiusura con vite a brugola in acciaio inox AISI 304. Predisposizione per sostegno tubolare con estremità non filettata. Materiali destinati ad impiego esclusivo in impianti con tensione inferiore a 50 Vcc. Applicazioni: per esterno, in impianti di protezione catodica, prese di potenziale, punti di misura elettrica su condutture metalliche. Grado di protezione IP44 CEI EN 60529, resistenza agli urti IK10 CEI EN 62262.