Startseite

CONCHIGLIA - CON052400074 SMS/153-168 PORTELLO PALO ILLUM. - 052400074

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON052400074 SMS/153-168  PORTELLO PALO ILLUM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684004115

Artikelnummer

CON052400074

Herstellernummer

052400074

Hersteller

DKC

Portello da palo in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica o vernice epossidica a forno colore grigio RAL 7000(serie SMS). Per feritoia 100x350. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Preservazione antiossidante nella zona viti di serraggio staffe ruotante bussola in materiale termoplastico. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici e ai raggi solari UV.