Startseite

CONCHIGLIA - CON042950006 RP100 CASSETTA DERIV.ALLUM - 042950006

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON042950006 RP100 CASSETTA DERIV.ALLUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 313 mm

  • Breite - 299 mm

  • Tiefe - 118 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054684003378

Artikelnummer

CON042950006

Herstellernummer

042950006

Hersteller

DKC

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Montageart:

Aufputz

Höhe:

313 mm

Breite:

299 mm

Tiefe:

118 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Innentiefe:

68 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

RAL-Nummer:

7000

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Realizzata in lega di alluminio pressocolata UNI EN 170AC – 46100DF. Trattamento delle superfici mediante verniciatura epossidica interna/esterna colore grigio RAL 7000. L’ingresso dei cavi alla cassetta viene realizzato con passacavi, pressacavi, imbocchi per tubi o raccordi a cono per cavi multipolari (a richiesta). Per interno ed esterno; fissaggio a parete con chiodi o tasselli su piedini esterni orientabili per la ricerca della posizione ottimale anche su pareti non omogenee. Applicazioni: per reti aeree o sotterranee con cavi uni-multipolari per distribuzione energia; per quadri di misura, comando, controllo, segnalazione; per allacciamenti telefonici; per apparecchiature di alimentazione e rifasamento proiettori per illuminazione di grandi aree; allacciamento di utenze provvisorie. Grado di protezione: per tipi RP 20÷35 A IP 55 secondo CEI EN 60529, IK 09 secondo CEI EN 62262; per tipi RP 50÷1600 A IP 55 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.