CONCHIGLIA - CON042500009 RP50 CASSETTA DERIV.ALLUM - 042500009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Montageart - Aufputz
Höhe - 260 mm
Breite - 247 mm
Tiefe - 105 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8054684003347
Artikelnummer
CON042500009
Herstellernummer
042500009
Hersteller
DKC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
Aufputz
Höhe:
260 mm
Breite:
247 mm
Tiefe:
105 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Innentiefe:
67 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
RAL-Nummer:
7000
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert


