Startseite

CONCHIGLIA - CON027251107 UPM25/10 CASSETTA DERIV.PLAST - 027251107

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON027251107 UPM25/10 CASSETTA DERIV.PLAST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 183 mm

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 4

  • Breite - 183 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8054684002944

Artikelnummer

CON027251107

Herstellernummer

027251107

Hersteller

DKC

Länge:

183 mm

Anzahl der Anschlussklemmen:

4

Breite:

183 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Leiterquerschnitt:

25 mm²

Tiefe:

82 mm

Farbe:

grau

Cassette complete di morsettiera multipla quadripolare con base in materiale termoplastico PA6V0, grado di protezione IP20. Corpo cassetta e coperchio realizzati in materiale termoplastico poliammide PA6V0+30% f.v. Colore grigio RAL 7035. Viti coperchio antiperdenti. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Predisposizione mediante foratura all’applicazione di accessori per ingresso/uscita/derivazione cavi quali: raccordi tubo/cassetta; pressacavi; disposti n. 4 ortogonalmente a 90° tra loro rispetto il perimetro della cassetta o in alternativa n. 3 a 45° nella parte inferiore della cassetta. Viti coperchio antiperdenti. Complete di 3 passacavi conici. Applicazioni/installazioni: per impianti industriali, per illuminazione pubblica, per alimentazione di quadri di distribuzione con cavi uni/multipolari. Per installazione esterna a parete con fissaggio mediante chiodi o tasselli, incassate a muro o a palo mediante staffa di fissaggio (da ordinare separatamente) per impianti con cavi aerei precordati. Esecuzioni vuote in classe II. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK09 secondo CEI EN 62262.

Ein CONCHIGLIA Produkt

Entdecken Sie die CONCHIGLIA-Serie