Startseite

CONCHIGLIA - CON027161116 UPM16/10/V CASSETTA DERIV.PLAST - 027161116

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON027161116 UPM16/10/V  CASSETTA DERIV.PLAST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8054684002913

Artikelnummer

CON027161116

Herstellernummer

027161116

Hersteller

DKC

Materiali Corpo cassetta e coperchio realizzati in materiale termoplastico poliammide PA6V0+30% f.v. Colore grigio RAL 7035. Viti coperchio antiperdenti. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Caratteristiche Predisposizione mediante foratura all'applicazione di accessori per ingresso/uscita/derivazione cavi quali: raccordi tubo/cassetta; pressacavi; disposti n. 4 ortogonalmente a 90° tra loro rispetto il perimetro della cassetta o in alternativa n.3 a 45° nella parte inferiore della cassetta*. Viti coperchio antiperdenti. Applicazioni/installazioni Per impianti industriali, per illuminazione pubblica, per alimentazione di quadri di distribuzione con cavi uni/multipolari. Per installazione esterna a parete con fissaggio mediante chiodi o tasselli, incassate a muro o a palo mediante staffa di fissaggio (da ordinare separatamente) per impianti con cavi aerei precordati. Esecuzioni vuote in classe II. Grado di protezione. IP 54 secondo CEI EN 60529, IK09 secondo CEI EN 62262. *Le cassette sono fornite complete di n° 3 passacavi conici.