CONCHIGLIA - CON027100007 UPM10 CASSETTA DERIV.PLAST - 027100007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8054684002869
Artikelnummer
CON027100007
Herstellernummer
027100007
Hersteller
DKC
Materiali Cassette complete di morsettiera multipla quadripolare con base in materiale termoplastico PA6V0, grado di protezione IP20. Corpo cassetta e coperchio realizzati in materiale termoplastico poliammide PA6V0+30% f.v. Colore grigio RAL 7035. Viti coperchio antiperdenti. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Caratteristiche Predisposizione mediante foratura all'applicazione di accessori per ingresso/uscita/derivazione cavi quali: raccordi tubo/cassetta; pressacavi; disposti n. 4 ortogonalmente a 90° tra loro rispetto il perimetro della cassetta o in alternativa n. 3 a 45° nella parte inferiore della cassetta*. Viti coperchio antiperdenti. Applicazioni/installazioni Per impianti industriali, per illuminazione pubblica, per alimentazione di quadri di distribuzione con cavi uni/multipolari. Per installazione esterna a parete con fissaggio mediante chiodi o tasselli, incassate a muro o a palo mediante staffa di fissaggio (da ordinare separatamente) per impianti con cavi aerei precordati. Esecuzioni vuote in classe II. Grado di protezione. Morsettiera multipla quadripolare IP20. Cassette: IP 54 secondo CEI EN 60529, IK09 secondo CEI EN 62262. UPM10/10: morsettiera quadripolare tensione di isolamento 250/500 V corrente 65 A max; cablaggio dorsale 1,5 – 10 mmq derivazione 1,5 – 4 mmq. UPM16/10: morsettiera quadripolare tensione di isolamento 400 V – corrente 65A max; cablaggio dorsale 1,5 – 16 mmq – derivazione 1,5 – 4 mmq. UPM25/10: morsettiera quadripolare tensione di isolamento 400 V – corrente 90° max; cablaggio dorsale 1,5 – 25 mmq derivazione 1,5 – 6 mmq. *Le cassette sono fornite complete di n° 3 passacavi conici.


