Startseite

CONCHIGLIA - CON023160120 ASV16/A/TR CASSETTA DERIV.RESIN - 023160120

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON023160120 ASV16/A/TR CASSETTA DERIV.RESIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684002814

Artikelnummer

CON023160120

Herstellernummer

023160120

Hersteller

DKC

Corpo cassetta e coperchio stampati in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Coperchio con chiusura a vite a testa triangolare. Per installazione esterna a palo con staffa predisposta per nastro BAND-IT da 3/4’’; a parete, generalmente sottotetto o in luoghi non accessibili senza mezzi, con staffa da agganciare su zanca a murare. Passacavi piani stampati in cloruro di polivinile flessibile. Completa di morsettiera nodale a 4 poli, sezione nominale 16mmq. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 08 secondo CEI EN 62262. Applicazioni/installazioni: per connessione e derivazioni da linee aeree con cavi uni-multipolari.