Startseite

CONCHIGLIA - CON023160104 ASV16/A CASSETTA DERIV.RESIN - 023160104

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON023160104 ASV16/A  CASSETTA DERIV.RESIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

  • Länge - 173 mm

  • Breite - 200 mm

  • Tiefe - 59 mm

  • Montageart - Hohlwand

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684002807

Artikelnummer

CON023160104

Herstellernummer

023160104

Hersteller

DKC

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Länge:

173 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

59 mm

Montageart:

Hohlwand

Anbaumöglichkeit:

ja

Art der Einführung:

Kabel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP43

Mit Deckel:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Materiali Corpo cassetta e coperchio stampati in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Caratteristiche Coperchio innestato a coulisse. Per installazione esterna a palo con staffa predisposta per nastro BAND-IT da 1/2'' (ASV 6) e da 3/4'' (ASV 16); aparete, generalmente sottotetto o in luoghi non accessibili senza mezzi, con staffa da agganciare su zanca a murare. Passacavi piani stampati in cloruro di polivinile flessibile. Complete di morsettiere nodali a 2 o 4 poli (ASV6 – ASV16) e sezionatrice quadripolare (ASV95). Esecuzioni vuote in doppio isolamento. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 08 secondo CEI EN 62262 per tipi ASV6 e ASV16; IK10 secondo CEI EN 62262 per tipi AVS95. Applicazioni/installazioni Per connessione e derivazioni da linee aeree con cavi uni-multipolari.