Startseite

CONCHIGLIA - CON018105270 MPE/IT527 MORSETTIERA B.T. - 018105270

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON018105270 MPE/IT527 MORSETTIERA B.T.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - ohne Abdeckhaube

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Stahl

  • Oberfläche der Kontaktschiene - vernickelt

  • Werkstoff der Klemme - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

8054684000650

Artikelnummer

CON018105270

Herstellernummer

018105270

Hersteller

DKC

Ausführung:

ohne Abdeckhaube

Werkstoff der Kontaktschiene:

Stahl

Oberfläche der Kontaktschiene:

vernickelt

Werkstoff der Klemme:

Messing

base isolante stampata in SMC (VETRORESINA)- morsetti in ottone (OT58 – UNI 5705 – 65) stampato e nichelato- grani di serraggio in acciaio nichelato- colonnette di serraggio ponticelli in ottone nichelato con alveolo Ø 4 per innesto strumenti. Con i ponticelli e le colonnette sono possibili tutti i collegamenti in parallelo sui morsetti di ingresso - per posti di protezione catodica attiva.- per prese di posizione per misure elettriche e per verifiche delle interferenze e dell’isolamento sulle tubazioni.- per collegamento elettrico fra più tubazioni per estensione della protezione catodica o per misura e controllo delle interferenze reciproche, nonché per misure elettriche - per shutaggio di giunti elettrici