COMELIT GROUP SPA - COEVEDO10 CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO, ALIM. 1.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 18
Anzahl der Sabotagegruppen - 18
Integriertes Wählgerät - nein
Betriebsspannung - 24 V
Anzahl der Überfallgruppen - 0
Packung
1 ST
EAN
8023903292428
Artikelnummer
COEVEDO10
Herstellernummer
VEDO10
Hersteller
COE
Anzahl der Meldegruppen:
18
Anzahl der Sabotagegruppen:
18
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
24 V
Anzahl der Überfallgruppen:
0
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
7
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
7
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
80 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
280 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


