COMELIT GROUP SPA - COESK9051/A Anhanger Masterkey - SK9051/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Datenträgers - Schlüsselanhänger
Berührungslos - ja
Breite - 35 mm
Höhe - 40 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
10 ST
EAN
8023903254853
Artikelnummer
COESK9051/A
Herstellernummer
SK9051/A
Hersteller
COE
Art des Datenträgers:
Schlüsselanhänger
Berührungslos:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Tiefe:
5 mm
Badge elettronico di prossimità dotato di chip elettronico antifalsificazione. Consente l'accesso in fasce orarie e giorni predefiniti, da fornire ad esempio agli addetti alle pulizie, manutentori, ecc. Tecnologia MIFARE, 13,56 MHz, ISO 14443A, formato chiave fob ABS. Dimensioni: 42x35x7 mm


