COMELIT GROUP SPA - COESK9050GY/A Schlusselanhangerkarte - SK9050GY/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Datenträgers - Schlüsselanhänger
Berührungslos - ja
Breite - 35 mm
Höhe - 40 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903254877
Artikelnummer
COESK9050GY/A
Herstellernummer
SK9050GY/A
Hersteller
COE
Art des Datenträgers:
Schlüsselanhänger
Berührungslos:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Tiefe:
5 mm
Carta standard formato porta-chiavi grigio-giallo.


